ETHOS Design(エトスデザイン)
A40220T アルミローディング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82273567
品番
ランプ2.2M オリタタミワイドツメ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラック対応のツメタイプラダーがついに発売になりました。
基本的な作りは、日本製職人の手作りシリーズ、A40220折りたたみ式2.2Mワイドと同じです。
耐荷重もビッグバイク対応の250kg。
幅(mm)
【全幅】295【有効】245
全長(mm)
2400(ベロ無し)
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
250
収納寸法(mm)
150×340×1270
注意
※耐荷重を厳守して、跨ったりゆすったりする事無くご使用ください。重量をオーバーしますと大事故につながります。