設定情報
販売価格(税別)¥2,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ナカダ産業

【オーダー】落石防止ネット 37.5mm目合 440T(400D)/120本

【オーダー】落石防止ネット 37.5mm目合 440T(400D)/120本 ナカダ産業

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】落石防止ネット 37.5mm目合 440T(400D)/120本 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

合成繊維ネットで、仮設的に多い、道路・ダム・隧道・造成地などの工事で、切りとった法面の崩落、飛散拡大の防止を目的としております。

注文コード82283586 材質ポリエチレン 色グリーングレー 長さ(m)0.5~10 構成440T/120本 幅(m)0.5~10 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 数量1につき ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする