曜日別特売

サンバケット#19N(ハンドル付)

サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)サンバケット#19N(ハンドル付) - サンコー(三甲)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

仕様
(カード差し取付面)両短辺
材質
PP
高さ(mm)
(ネスティング)91
容量(L)
19
内寸(mm)
407×250×200
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.80(490)
ネスティング高さ(mm)
91
適合カード差し
3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
442×278×203
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×227×170
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
嵌合商品
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20190301BL503 147411351474113520190301BL5031個ブルーなしサンバケット 23N ハンドル無し
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20190301BL503(名入れ) 131466071314660720190301BL503(名入れ)1セット(10個)ブルーありサンバケット 23N ハンドル無し
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20190301GL802 371300373713003720190301GL8021個ライトグレーなしサンバケット 23N ハンドル無し
1
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
20190301OR301 147411441474114420190301OR3011個オレンジなしサンバケット 23N ハンドル無し
1
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20190301OR301(名入れ) 131466161314661620190301OR301(名入れ)1セット(10個)オレンジありサンバケット 23N ハンドル無し
1
¥53,380
¥58,718(税込)
2以上
¥49,180
¥54,098(税込)
3以上
¥45,780
¥50,358(税込)
5以上
¥41,660
¥45,826(税込)
7以上
¥41,180
¥45,298(税込)
10以上
¥39,820
¥43,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする