曜日別特売

サンバケット#1N

サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)サンバケット#1N - サンコー(三甲)
(3件のレビュー)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

材質
PP
形状
底面:SG (その他)
質量(g)
90
容量(L)
0.8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
155×117×80
内寸(mm)
135×95×75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
155×117×80
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
121×81×71
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
嵌合商品
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20010500BL503 071885440718854420010500BL5031セット(100個)ブルーなしサンバケット 2N
1
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20010500BL503 071898830718988320010500BL5031個ブルーなしサンバケット 2N
1
¥769
¥846(税込)
当日出荷
20010500BL503(名入れ) 131456001314560020010500BL503(名入れ)1セット(10個)ブルーありサンバケット 2N
1
¥24,090
¥26,499(税込)
2以上
¥19,890
¥21,879(税込)
3以上
¥16,490
¥18,139(税込)
5以上
¥12,370
¥13,607(税込)
7以上
¥11,890
¥13,079(税込)
10以上
¥10,530
¥11,583(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20010500GL802 371300553713005520010500GL8021個ライトグレーなしサンバケット 2N
1
¥839
¥923(税込)
当日出荷
20010500YE201 371300733713007320010500YE2011個イエローなしサンバケット 2N
1
¥839
¥923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189883
2021-07-22
用途: パーツBOXの追加購入

既存の同型番の追加購入です。使用勝手が良いので、追加しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 37130055
2020-09-06
用途: ボルト等の漬け込み
ワールドアドベンチャー 様(サービス業)

ボルトナットやプラグポイントの漬け込みや外した部品の収納に 追加注文です

対象商品 : 07189883
2020-03-02
用途: 部品の保管
株式会社武蔵野エンジニアリング 様(製造業)

部品を加工中、部品をコンテナに並び入れ、キズなど付かないようにしています。次工程に移動するのもコンテナに入れたまま移動します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする