曜日別特売

サンバケット#2N

サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)サンバケット#2N - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

適合
カード差し:両短辺13型
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
質量(g)
140
容量(L)
1.9
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
232×154×80
内寸(mm)
208×134×75
適合カード差し
両短辺13型
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
232×154×80
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
194×120×71
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
嵌合商品
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20020400BL503 371301773713017720020400BL5031個ブルーなしサンボックス #9B
1
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
20020400GL802 371301343713013420020400GL8021個ライトグレーなしサンボックス #9B
1
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
20020400YE201 071885530718855320020400YE2011セット(50個)イエローなしサンボックス #9B
1
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20020400YE201 071898920718989220020400YE2011個イエローなしサンボックス #9B
1
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
20020400YE201(名入れ) 131456091314560920020400YE201(名入れ)1セット(10個)イエローありサンボックス #9B
1
¥26,390
¥29,029(税込)
2以上
¥22,190
¥24,409(税込)
3以上
¥18,790
¥20,669(税込)
5以上
¥14,670
¥16,137(税込)
7以上
¥14,190
¥15,609(税込)
10以上
¥12,830
¥14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130177
2015-02-14
用途: シリンダーやホースからこぼれる油を受ける
テイ シークェンス 様(建設業・工事業)

油が漏れない 今の所割れてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする