曜日別特売

大型ばんじゅうフタ(透明)

大型ばんじゅうフタ(透明) - サンコー(三甲)
トラスコ品番
341-9801
種別
702711
材質
PP
質量(kg)
0.61
色
透明/透明
質量(g)
610
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
652×425×32
外寸(mm)
652×425×32
適合コンテナ
203330、201721
嵌合商品
大型ばんじゅう B-2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712979370271100TM
¥4,540
¥3,098
¥3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする