ウェルディヒートガン HG 330-S スタンダード HG330-S
基本的な機能を備えたスタンダードなヒートガン。ダイヤル式の無段階温度調整が可能で、80度から600度まで調節できます。風量は2段階の選択切り替え式です。
- 用途
- 標準的な機能モデルのヒートガンに。
- 寸法(mm)
- 250×80×230
- 質量(g)
- 700
- 温度(℃)
- 80~600
- 風量
- 強、弱
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





















