YELLOTOOLS
ウェルディヒートガン HG 330-S スタンダード HG330-S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82288967
品番
284981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
基本的な機能を備えたスタンダードなヒートガン。ダイヤル式の無段階温度調整が可能で、80度から600度まで調節できます。風量は2段階の選択切り替え式です。
用途
標準的な機能モデルのヒートガンに。
寸法(mm)
250×80×230
質量(g)
700
温度(℃)
80~600
風量
強、弱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません