NEWプロインパクト中性 スプレー
強力安心の多目的中性洗剤。50倍希釈済み液が充填された原液使用タイプです。
希釈作業が必要ないため作業性に優れています。
天然バラエキス 「ローズウォーター」 と植物系界面活性剤により、油汚れにも高い洗浄力を発揮します。
素材を傷めず汚れを分解除去する多目的中性洗剤です。中性ながら油汚れにも高い効果があります。
アルカリ性に弱い素材にも安心して使用できます。
- 使用方法
- ・ガラス、鏡、ビニルレザー、スチール製品などの洗剤拭きの場合
2.本製品を雑巾やタオルに噴霧します
3.対象面を拭き上げます
4.きれいに水洗いした雑巾やタオルを固く絞り、仕上げの水拭きをします
- 用途
- 水洗いのできる各種基材(ビニルレザー、スチール製品、ガラス、鏡、浴室、トイレルーム(便器・便座含む)、プラスチック製品、陶磁器等)の洗浄
- 標準使用量
- 1m2当たり5回スプレー
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(400mL)
注意
※畳、カーペット、食品、食器、水性塗装面、無垢の木質面、しっくい壁の洗浄には使用しないでください※用途以外には使用しないでください。
※材質によっては変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で確認してからご使用ください。
※洗剤成分が残留するとワックスの耐久性や材質などに悪影響を及ぼしますので、必ず水拭きを行ってください。
※一度容器から出した洗剤は、再び元の容器に戻さないでください。別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※洗剤希釈液が什器・備品の下に流れ込んだりしないように、十分な養生を行ってください。
※作業で残ったごく少量の洗剤希釈液および汚水を廃棄する場合は、少量ずつ浄化設備に通ずる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※洗剤原液や大量の希釈液および汚水を廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※モップや洗剤バケツなどの洗浄液を廃棄する場合は、必ず浄化設備に通ずる排水口に流してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
※除菌剤を配合しておりますので、原液を直接浄化槽に流さないでください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ




















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)