曜日別特売

うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト

うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト - 日本バルカー

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。
フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。
高い耐熱性を有します。
原子力仕様の製品も製作可能です。

用途
温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。
種別
うず巻き形ガスケット
種類
クリーンタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
49件中 1~49件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289247V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K10
オープン
¥699
¥769(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289378V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K25
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289640V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289798V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K500
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289911V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K150
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290121V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K300
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290227V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K600
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290288V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K100
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290358V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K300
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290446V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K250
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290471V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K90
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290620V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K550
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290699V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K125
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290751V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K450
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290796V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K125
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290918V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K350
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291198V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K90
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291225V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K300
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291311V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K20
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291478V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K200
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291548V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K90
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291645V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K600
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291679V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K450
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291706V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K80
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291776V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K250
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291810V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K200
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291846V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K250
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291925V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K100
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292011V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K40
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292038V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K350
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292196V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K400
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292415V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K65
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292467V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K350
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292528V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K50
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292616V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K80
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292668V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K300
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292738V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K15
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292781V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292905V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K80
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292921V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K550
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292957V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K400
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292975V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K250
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292991V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K500
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293106V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K10
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293219V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K100
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293255V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K200
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293341V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K125
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293359V8591V-ZEEフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K32
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293386V8591V-ZESフィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K150
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする