曜日別特売
V8591V-ZES うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト 日本バルカー 82289247

うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼
規格
JIS10K
口径(A)
10
注文コード
82289247
品番
V8591V-ZES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。
フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。
高い耐熱性を有します。
原子力仕様の製品も製作可能です。

用途
温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。
材質
フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼
規格
JIS10K
口径(A)
10
種別
うず巻き形ガスケット
種類
クリーンタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする