うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト

うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト - 日本バルカー

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。
このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。
原子力仕様の製品も製作可能です。

用途
温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。
種別
うず巻き形ガスケット
材質
フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、内輪:ステンレス鋼(SUS304)、外輪:炭素鋼
種類
クリーンタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
全18種類を絞り込む
口径(A)
規格
18種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289439V8596V-EESJIS10K100
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289448V8596V-EESJIS20K90
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289701V8596V-EESJIS10K125
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289868V8596V-EESJIS10K15
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290035V8596V-EESJIS10K80
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290157V8596V-EESJIS20K125
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290437V8596V-EESJIS10K150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290961V8596V-EESJIS10K90
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290979V8596V-EESJIS20K100
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290997V8596V-EESJIS10K25
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291155V8596V-EESJIS10K20
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291286V8596V-EESJIS20K80
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291880V8596V-EESJIS10K32
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291941V8596V-EESJIS10K50
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292361V8596V-EESJIS10K65
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292431V8596V-EESJIS10K10
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292695V8596V-EESJIS10K40
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
82293000V8596V-EESJIS20K150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする