V8596V-EES うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト 日本バルカー 82289448

うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
口径(A)90
規格JIS20K
内容量1個注文コード82289448品番V8596V-EES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。
このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。
原子力仕様の製品も製作可能です。

用途
温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。
規格
JIS20K
口径(A)
90
種別
うず巻き形ガスケット
材質
フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、内輪:ステンレス鋼(SUS304)、外輪:炭素鋼
種類
クリーンタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする