曜日別特売

うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト

うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト - 日本バルカー

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、外輪を取り付けたタイプです。
外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.6596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。
気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。
耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)

用途
特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。
種別
うず巻き形ガスケット
種類
ブラックタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※No.6591はご使用条件により内径側に異常変形を起こす恐れがあるため、できるだけ内外輪付をご使用ください
72件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289195V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K350
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289220V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K32
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289229V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K500
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289299V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K550
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289387V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K100
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289430V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K600
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289509V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289518V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K450
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289561V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K40
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289570V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K10
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289649V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K50
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289676V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K25
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289920V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K125
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290078V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K200
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290139V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K80
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290166V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K300
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290175V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K100
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290279V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K90
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290349V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K550
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290367V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K80
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290428V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K400
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290507V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K65
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290665V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K250
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290839V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K550
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290857V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K450
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291006V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291040V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K350
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291119V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K500
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291171V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K250
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291320V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K65
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291347V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K90
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291390V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K125
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291521V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K450
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291575V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K80
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291600V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K150
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291661V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K10
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291758V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K250
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291767V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K450
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291819V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K15
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291889V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K90
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291959V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K20
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291968V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292020V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K125
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292029V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K600
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292056V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K350
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292065V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K100
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292090V6591V-ZESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292108V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K25
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292117V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS10K20
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82292257V6591V-ZEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:SUS304JIS20K80
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする