曜日別特売
V6591V-ZES うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト 日本バルカー 82289220

うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
フィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼
規格
JIS10K
口径(A)
32
注文コード
82289220
品番
V6591V-ZES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、外輪を取り付けたタイプです。
外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.6596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。
気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。
耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)

用途
特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。
材質
フィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、外輪:炭素鋼
規格
JIS10K
口径(A)
32
種別
うず巻き形ガスケット
種類
ブラックタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
注意
※No.6591はご使用条件により内径側に異常変形を起こす恐れがあるため、できるだけ内外輪付をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする