イワブチ
柱間分岐金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82296211
品番
TWBC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に使用します。
TWBC-2は被覆付メッセンジャーワイヤ(22mm2~55mm2)に使用下さい。
適合
被覆付メッセン用
d
M12
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
91
寸法b1(mm)
Φ47
寸法b2(mm)
17