中央用ネットスチールラック 3段 幅90cm〔ストエキオリジナル〕
ボルトレスで簡単組み立て!大容量の陳列が可能なワイドタイプのネットラックが新登場! 3段あるネット棚は、前後で引っかける高さを変えることで傾斜(網目2マスまで)をかけた取り付けが可能です。
- 用途
- 樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- 質量(kg)
- 14.5
- 耐荷重(kg)
- 全体:15 5/段
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 91.6×37.2×80
- 高さ(cm)
- 前面こぼれ止め:5
- 線材(mm)
- 2.5
- ピッチ(cm)
- ネット:5
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- ネット棚:87.8×34.5
- 内容量
- 1台
注意
※[セット内容]本体×1 ネット棚×3※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ















![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05882227-261013-02.jpg)

















![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261001-02.jpg)
