曜日別特売
DDL-6306YBG ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82312207

ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・定格光束など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
定格光束(lm)
380
注文コード
82312207
品番
DDL-6306YBG
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
光色
電球色
定格光束(lm)
380
寸法(mm)
径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90
質量(kg)
0.3
取付
サーマルプロテクタ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする