ネットラック ネット棚展開 幅47cm〔ストエキオリジナル〕
軽くて使いやすいネット棚タイプ。ネット棚は、まっすぐにも傾斜にもできます。組み立てカンタン!コンパクトに折りたためます。 ネット面を広げて棚を引っ掛けるだけの簡単組み立てです。棚は5cm間隔で上下移動できます。(ネットピッチ:5cm)
- 用途
- 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- 耐荷重(kg)
- 全体:50 10/段
- 高さ(cm)
- 前面こぼれ止め:5.5
- ピッチ(cm)
- ネット:5
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- ネット棚:43.5×39
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥587~/税込¥646~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥960~/税込¥1,056~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,493~/税込¥1,642~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,493~/税込¥1,642~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ















![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05882227-261013-02.jpg)

















![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261001-02.jpg)
