Wベントスリムラチェットドライバー
ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!
本体にビットを収納可能
ベントアップ型(上曲がり)
ベントダウン型(下曲がり)
六角対辺:6.35mm
ヘッドギア部分を使って早回しができます。
両頭ベントノーズのWヘッド
ビットを含めて18mmの極薄ヘッド
狭い場所での作業に最適
障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状
- セット内容
- ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6
- 材質
- 本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂
- 質量(g)
- 約78
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 115×18×18(ビット含む)
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.5MB)
ドライバー の新着商品
カテゴリ

















![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82052410-260715-02.jpg)
![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物] ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041149-260706-02.jpg)













