曜日別特売
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886

TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886
TSR-WBD Wベントスリムラチェットドライバー trad 82331886

Wベントスリムラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82331886
品番
TSR-WBD
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!
本体にビットを収納可能
ベントアップ型(上曲がり)
ベントダウン型(下曲がり)
六角対辺:6.35mm
ヘッドギア部分を使って早回しができます。
両頭ベントノーズのWヘッド
ビットを含めて18mmの極薄ヘッド
狭い場所での作業に最適
障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状

セット内容
ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6
材質
本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂
質量(g)
約78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×18×18(ビット含む)
関連資料:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする