曜日別特売
284972 ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01 YELLOTOOLS 82332166

ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332166
品番
284972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。

用途
プロ仕様のローリングカッターに。
質量(kg)
0.1
寸法(cm)
15×2×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする