曜日別特売
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017

 

284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017
284973 ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS 82332017

ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82332017
品番
284973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのフルセットです。ハンドルと全種類のロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、及び交換用の刃2種類(チタン10枚・プラスチック5枚)がセットになっています。替刃は「チタンブレード トラペッツ」が対応品です。ローラー付きでブレずに一直線カットできます。カーラッピング、仮囲いフィルム施工、内装仕上げにも最適です。ハンドル&交換パーツ付きのフルセットだから届いてすぐに使えます。

用途
プロ仕様のローリングカッターに。
セット内容
ハンドル、ロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、替刃(チタン10枚、プラスチック5枚)
質量(kg)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする