曜日別特売

捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01

捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 - YELLOTOOLS

カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケースです。ブレードブレーカープロの進化版で、ボディはプラスチックから丈夫なアルミニウム製になりました。透明タイプのスライド蓋はマグネット詮を取り外すことで開閉可能となります。また、裏にはベルトに引っかけられるベルトクリップが装着されています。

用途
安全に刃を処理するために。
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
7.8×4.5×2
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82332236284703
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする