曜日別特売
284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236

 

284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236
284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236
284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236
284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236
284703 捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01 YELLOTOOLS 82332236

捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332236
品番
284703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケースです。ブレードブレーカープロの進化版で、ボディはプラスチックから丈夫なアルミニウム製になりました。透明タイプのスライド蓋はマグネット詮を取り外すことで開閉可能となります。また、裏にはベルトに引っかけられるベルトクリップが装着されています。

用途
安全に刃を処理するために。
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
7.8×4.5×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする