曜日別特売

スタンダードデスク 平机〈ブラナート〉

スタンダードデスク 平机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 平机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 平机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)スタンダードデスク 平机〈ブラナート〉 - LION (ライオン事務器)

細身のデザインは、単体でも複数で並べても開放的なオフィス空間を演出します。デスク配線トレーはスライドでき、任意の場所に設置できます。

付属品
仕切り板2枚
取付高(mm)
床上440
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全60種類を絞り込む
色
質量(kg)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338421BR-M126N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ホワイト1200×585×7201152
¥84,600
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338439BR-M127N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ショコラアッシュ1200×685×7201152
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338500BR-M246N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48グレイッシュオーク2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338527BR-M207N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ホワイト2000×685×720952
¥139,400
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338536BR-M206N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5グレイッシュオーク2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338561BR-M106N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ショコラアッシュ1000×585×720952
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338615BR-M127N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27グレイッシュオーク1200×685×7201152
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338649BR-M126N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ショコラアッシュ1200×585×7201152
¥84,600
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338658BR-M247N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ショコラアッシュ2400×685×7201152
¥149,800
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338667BR-M247N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ショコラアッシュ2400×685×7201152
¥149,800
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338676BR-M107N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ショコラアッシュ1000×685×720952
¥83,900
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338685BR-M206N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ショコラアッシュ2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338719BR-M147N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1グレイッシュオーク1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338780BR-M147N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ショコラアッシュ1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338789BR-M207N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ショコラアッシュ2000×685×720952
¥139,400
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338825BR-M127N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ショコラアッシュ1200×685×7201152
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338868BR-M126N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27グレイッシュオーク1200×585×7201152
¥84,600
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82338895BR-M106N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3グレイッシュオーク1000×585×720952
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339008BR-M127N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ホワイト1200×685×7201152
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339035BR-M147N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ホワイト1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339051BR-M107N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ホワイト1000×685×720952
¥83,900
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339078BR-M106N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ショコラアッシュ1000×585×720952
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339121BR-M206N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ホワイト2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339166BR-M206N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5グレイッシュオーク2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339191BR-M107N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ショコラアッシュ1000×685×720952
¥83,900
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339218BR-M146N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1グレイッシュオーク1400×585×7201352
¥90,300
¥72,980
¥80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339227BR-M246N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ショコラアッシュ2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339245BR-M246N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ショコラアッシュ2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339261BR-M246N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48グレイッシュオーク2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339270BR-M147N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ホワイト1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339297BR-M207N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5グレイッシュオーク2000×685×720952
¥139,400
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339376BR-M206N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ショコラアッシュ2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339507BR-M106N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ホワイト1000×585×720952
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339525BR-M147N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1グレイッシュオーク1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339568BR-M147N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ショコラアッシュ1400×685×7201352
¥93,000
¥74,980
¥82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339586BR-M247N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ホワイト2400×685×7201152
¥149,800
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339665BR-M126N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27ホワイト1200×585×7201152
¥84,600
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339681BR-M207N-CAWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ショコラアッシュ2000×685×720952
¥139,400
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339717BR-M247N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48グレイッシュオーク2400×685×7201152
¥149,800
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339778BR-M146N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ホワイト1400×585×7201352
¥90,300
¥72,980
¥80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339796BR-M126N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂27グレイッシュオーク1200×585×7201152
¥84,600
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82339936BR-M246N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ホワイト2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340006BR-M146N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ホワイト1400×585×7201352
¥90,300
¥72,980
¥80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340015BR-M106N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3ホワイト1000×585×720952
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340067BR-M107N-GOWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂24.3グレイッシュオーク1000×685×720952
¥83,900
¥67,980
¥74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340076BR-M247N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48グレイッシュオーク2400×685×7201152
¥149,800
¥129,800
¥142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340128BR-M206N-WWエンド脚:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5ホワイト2000×585×720952
¥134,800
¥109,800
¥120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340180BR-M246N-WKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂48ホワイト2400×585×7201152
¥145,300
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340250BR-M207N-GOKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂43.5グレイッシュオーク2000×685×720952
¥139,400
¥119,800
¥131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82340347BR-M146N-CAKエンド脚:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:スチール・メラミン化粧板・20mm厚・ABS樹脂エッジ、幕板:スチール・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、配線トレー:ABS樹脂30.1ショコラアッシュ1400×585×7201352
¥90,300
¥72,980
¥80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする