曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクキャスター脚は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832423315-111-4493110031.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
69,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832433475-111-429360016.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
53,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832454655-111-4524160039.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×720
93,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832458405-111-430370018.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×720
54,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832463575-111-4505120032.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
70,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832489385-111-4465180036.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001800×700×720
90,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832501195-111-440480021.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800×700×720
59,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832501375-111-4373180033.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
84,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832509775-111-4370180033.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001800×600×720
84,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832510475-111-4454160033.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
81,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832514405-111-4480100030本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
68,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832527275-111-439370020.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
59,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832530865-111-4443140030.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
76,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832551865-111-4430120027.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×720
62,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832570585-111-430070018.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
54,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする