曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】90種類から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクキャスター脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
本体寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832389285-111-4784180050.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001800×800×720
¥125,700
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832390955-111-4785180050.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×720
¥125,700
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832392605-111-463460020.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥65,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832411075-111-4703160040.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832414215-111-454360019.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥59,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832428305-111-4730100034.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
¥80,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832439685-111-4624180041.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×720
¥107,800
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832441785-111-465080024.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×720
¥67,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832445285-111-4684120032.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×720
¥75,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832451405-111-4675110031本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×720
¥74,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832455175-111-472480030.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×720
¥74,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832458765-111-4710180045本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥114,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832486495-111-455070020.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
¥61,600
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832492615-111-454060019.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×720
¥59,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832497355-111-4605140034.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥87,100
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832513975-111-4685120032.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥75,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832517905-111-4625180041.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥107,800
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832524655-111-464070022.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×720
¥66,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832544955-111-464570022.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥66,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832569365-111-4704160040.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする