曜日別特売

スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
本体寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832390685-110-3314160037.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×720
¥91,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832396195-110-300360016.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥51,800
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832404505-110-301370017.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×720
¥53,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832410285-110-3324180041.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001800×800×720
¥101,500
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832427605-110-326480024.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×720
¥62,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832441695-110-3315160037.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001600×800×720
¥91,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832466195-110-3074160029.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥81,400
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832486855-110-3085180032.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥90,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832491665-110-3310160037.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥91,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832516075-110-301470017.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×720
¥53,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832518085-110-3064140026.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥74,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832518515-110-3214180037.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001800×700×720
¥97,800
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832522805-110-315080022.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×720
¥58,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832532085-110-3173110027.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832538565-110-3304140034.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001400×800×720
¥84,900
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832547915-110-314470021.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×720
¥57,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする