内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計で、ポンプの音を約21%ダウン!(旧モデル比較)
使用できるエアーチューブ:外径5mm、内径4mmのエアーチューブ
- 適合
- 水槽:水深35cm以下、幅45cm水槽以下の水槽
- 材質
- ABS
- 消費電力
- 1.2W(50Hz)/1.1W(60Hz)
- 吐出量
- 約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)
- 電気代の目安
- (1日当たり)約0.7円(50Hz/60Hz)
- 吐出口数
- 1口タイプ
- 本体寸法(cm)
- 約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2
- 内容量
- 1箱