曜日別特売

広口試薬びん (茶色) 1,000mL

広口試薬びん (茶色) 1,000mL - ナリカ

固体試薬用
ガラス製

材質
ガラス
無色透明
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
54
胴径×全高(Φmm×mm)
107×196
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335045S75-1128-07
オープン
4,650
5,115(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする