曜日別特売
S75-1128-07 広口試薬びん (茶色) 1,000mL ナリカ 82335045

広口試薬びん (茶色) 1,000mL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82335045
品番
S75-1128-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650

固体試薬用
ガラス製

材質
ガラス
無色透明
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
54
胴径×全高(Φmm×mm)
107×196
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする