足元棚〈ブラナート〉
〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。
- 付属品
- 棚受け4個付
- 仕様
- 棚高3段階調節可能(可動ピッチ:60mm)
- 材質
- 本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
- 色
- ブラック
- 有効高さ(mm)
- 119
- 棚板耐荷重(kg)
- 20
- 棚板奥行(mm)
- 193
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ



























