曜日別特売
BR-FT14FN-K 足元棚〈ブラナート〉 LION (ライオン事務器) 82338877

※使用例

足元棚〈ブラナート〉

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品46日以内出荷とは
質量(kg)4.3
内容量1台注文コード82338877品番BR-FT14FN-K
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。

質量(kg)
4.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1348×206×134
付属品
棚受け4個付
仕様
棚高3段階調節可能(可動ピッチ:60mm)
材質
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
色
ブラック
有効高さ(mm)
119
棚板耐荷重(kg)
20
棚板奥行(mm)
193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする