TRX01506 トラックタイヤセッター BIG RED 82346306

TRX01506 トラックタイヤセッター BIG RED 82346306
TRX01506 トラックタイヤセッター BIG RED 82346306
TRX01506 トラックタイヤセッター BIG RED 82346306

トラックタイヤセッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82346306
品番
TRX01506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

中・大型車用
トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター
中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!
色が変更になる場合がございます。

仕様
組立式、回転ローラー:〇
材質
スチールパイプ
耐荷重(kg)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×1250×430
自重(kg)
6.5
太さ(mm)
Φ26
関連資料:(0.23MB)取扱説明書:(0.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする