曜日別特売

ハンディーレーベル 低床スロープ

ハンディーレーベル 低床スロープ - 日平機器ハンディーレーベル 低床スロープ - 日平機器

先端高さ9cm、乗り込み部7cmのスロープによりジャッキアップ困難な低床車の作業クリアランスも確保できます。樹脂製で軽く持ち運びが楽です。

用途
車両などジャッキアップ困難な場合スペースを確保するために。
仕様
2個セット
トラスコ品番
102-0447
材質
合成樹脂
全幅(mm)
205
内容量
1組(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05879926LB-617
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする