FS-D2002 GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346385

FS-D2002 GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346385
FS-D2002 GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346385
FS-D2002 GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346385
FS-D2002 GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド 82346385

GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82346385
品番
FS-D2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

前後ともに200万画素フルハイビジョン録画に対応したGPS搭載ドライブレコーダーです。
フロントカメラ・リアカメラの両方で1920×1080の高画質録画が可能。
GPS機能により走行位置情報の記録が可能。
WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。
Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。
32GB microSDカード付属。

用途
自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
GPS走行履歴管理
付属品
本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル
電源
USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
本体質量(g)
フロントカメラ:96、リアカメラ:30
センサー
Gセンサー搭載
対応
LED信号
記録媒体
microSDカード(付属32GB、最大32GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86.5×35.2(レンズ含む)×53.3
解像度
フロント:1920×1080,1280×720P、リア:1920×1080P
内蔵カメラ
2カメラ(前後)
画素数
フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:200万画素
ダイナミックレンジ
WDR搭載
赤外線ライト
搭載
録画方式
常時録画、イベント録画、駐車監視録画
GPS
搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする