曜日別特売

フェライト磁石 (10個入)

フェライト磁石 (10個入) - マグナフェライト磁石 (10個入) - マグナフェライト磁石 (10個入) - マグナフェライト磁石 (10個入) - マグナフェライト磁石 (10個入) - マグナフェライト磁石 (10個入) - マグナ
形状
丸
厚さ(mm)
10
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3-103810 82347250823472503-1038101783525、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材17.53380.118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
3-101510 82348555823485553-1015101783524、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6.49150.148
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
3-102010 82348686823486863-1020101783520、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材9.05200.133
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする