曜日別特売
3-103810 フェライト磁石 (10個入) マグナ 82347250

3-103810 フェライト磁石 (10個入) マグナ 82347250
3-103810 フェライト磁石 (10個入) マグナ 82347250

フェライト磁石 (10個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
吸着力(N)17.53
内容量1袋(10個)注文コード82347250品番3-103810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品
1783525、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
17.53
外径(mm)
38
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする