Rainy 75 Pro JIS

Rainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEYRainy 75 Pro JIS - WOBKEY

雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感。大人気メカニカルキーボードの日本語配列です。
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。
.jsonファイルを取り込むことが必須です。

付属品
ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3、各国取扱説明書×1、MAC用交換キーキャップ×3
材質
(筐体)6063アルミ合金
ストローク(mm)
3.6±0.04
色
Luna
質量(g)
2000
タイプ
リニア
スイッチ
KAILHココアスイッチ(Pro)
接続方式
USB有線、2.4G無線、Bluetooth
加工
陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
対応
RGB
作動距離(mm)
作動点:2.0±0.4
インターフェース
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×136
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
7000
スプリング長(mm)
22
使用時間(時間)
(最大)900
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03160460PR75LUJIS
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする