Rainy 75 Pro Mango Edition
人気キーボードRainy75から、新スイッチ「HMX Mango Switch」を搭載した新カラー「Orange」が登場。
コンパクトで扱いやすいUS75配列。作業に必要なキーを確保しながらデスクスペースを確保。
アルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォーム&14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
優れた安定性と極上なタイピングを提供します。
アルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)&電動泳動塗装加工を施し、優れた手触りや質感・高級感を表現。
7000mAhの大容量バッテリー搭載で、ワイヤレスで最大900時間の長時間使用も可能。
- 付属品
- ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3
- 材質
- (筐体)6063アルミ合金
- ストローク(mm)
- 3.6±0.3
- 質量(g)
- 2000
- タイプ
- リニア
- スイッチ
- HMX Mangoスイッチ(Pro)
- 接続方式
- USB有線、2.4G無線、Bluetooth
- 加工
- 陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
- 対応
- RGB
- 作動距離(mm)
- 作動点:2.0±0.4
- インターフェース
- USB Type-C
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 320×40×136
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 7000
- 使用時間(時間)
- (最大)900
- 内容量
- 1個
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ


























