Rainy 75 Pro
雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。
心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。
.jsonファイルを取り込むことが必須です。
- 付属品
- ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3、各国取扱説明書×1、MAC用交換キーキャップ×3
- 材質
- (筐体)6063アルミ合金
- ストローク(mm)
- 3.75±0.3
- 色
- Black SHHH Switch
- 質量(g)
- 2000
- タイプ
- リニア・サイレンス
- スイッチ
- KIBU SHHH Switch
- 接続方式
- USB有線、2.4G無線、Bluetooth
- 加工
- 陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
- 対応
- RGB
- 作動距離(mm)
- 作動点:2.0±0.5
- インターフェース
- USB Type-C
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 320×40×136
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 7000
- 使用時間(時間)
- (最大)900
- 内容量
- 1個
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ


























