REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 45g ホワイト
- 付属品
- キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)
- 仕様
- フルNキーロールオーバー
- 材質
- 【キーキャップ】PBT
- 寸法(mm)
- 146.5×452×39
- 質量(kg)
- 1.3
- 色
- 【キーキャップ】スーパーホワイト
- スイッチ
- 東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
- ケーブル長(m)
- 1.8(ケーブル着脱式)
- キー数
- 112
- キー配列
- 日本語
- 寿命
- 【スイッチ】1億回以上
- キーストローク(mm)
- 4
- 印字文字
- かな無し
- 色(本体)
- スーパーホワイト
- インターフェイス
- Bluetooth 5.0 & USB
- キー
- 昇華印刷
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 荷重(g)
- 【キー】45
- キーの種類
- ステップスカルプチャー
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ



























