neos アッセムキャンパーズベッド

neos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴスneos アッセムキャンパーズベッド - ロゴス

安定性にすぐれたスチール製フレームの簡易ベッド。
組立て簡単な独自構造で、キャンプ初心者や女性でも安心して使えます。
地面からの湿気や冷気を防ぎ、快適に眠れる高さ18cm。
使い終わったらコンパクトにたためるため、撤収も簡単&収納時も場所をとらない。

用途
力いらずで組立て簡単のコンパクトベッド。
仕様
組立式・コンパクト収納
セット内容
本体、収納バッグ
タイプ
コンパクトベッド
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦24×横71×高さ7
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)191×66×18
総質量(kg)
(約)5.7
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236429673173141
¥10,800
¥11,880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする