73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296

73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296
73173141 neos アッセムキャンパーズベッド ロゴス 82364296

neos アッセムキャンパーズベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364296
品番
73173141
販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
¥10,800

安定性にすぐれたスチール製フレームの簡易ベッド。
組立て簡単な独自構造で、キャンプ初心者や女性でも安心して使えます。
地面からの湿気や冷気を防ぎ、快適に眠れる高さ18cm。
使い終わったらコンパクトにたためるため、撤収も簡単&収納時も場所をとらない。

用途
力いらずで組立て簡単のコンパクトベッド。
仕様
組立式・コンパクト収納
セット内容
本体、収納バッグ
タイプ
コンパクトベッド
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦24×横71×高さ7
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)191×66×18
総質量(kg)
(約)5.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする