neos 抗菌防臭 FDコット
ワイドサイズでゆったり寝られるキャンプベッド。
6つの”点”で支える構造のため、地面の凹凸が気にならず寝心地も◎。
ある程度の高さを確保したことで、地面からの冷気や湿気を感じにくい。
アルミ素材で軽量かつ小さく折りたためるので、収納バッグでの持ち運びもラク。
生地にLANXESS社(ランクセス)のSILVADUR(TM)の抗菌テクノロジーを用いたことで、AG+(銀イオン効果)による抗菌防臭機能に優れ、いつでも清潔に使える。
- 用途
- ワイドサイズのキャンプ用ハイコット。
- 仕様
- LANXESS社の抗菌処理技術Silvadur採用
- セット内容
- 本体、収納袋
- タイプ
- ワイドサイズ・キャンプ用ハイコット
- 耐荷重(kg)
- (約)150
- 長さL×幅W(cm)
- 生地:(約)190×64
- 主材質
- アルミ、ポリエステル(PVCコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦11×横95×高さ17.5
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)190×74×46
- 総質量(kg)
- (約)5.9
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ


































