曜日別特売
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311

73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311
73178010 neos 抗菌防臭 FDコット ロゴス 82361311

neos 抗菌防臭 FDコット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361311
品番
73178010
販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
¥13,500

ワイドサイズでゆったり寝られるキャンプベッド。
6つの”点”で支える構造のため、地面の凹凸が気にならず寝心地も◎。
ある程度の高さを確保したことで、地面からの冷気や湿気を感じにくい。
アルミ素材で軽量かつ小さく折りたためるので、収納バッグでの持ち運びもラク。
生地にLANXESS社(ランクセス)のSILVADUR(TM)の抗菌テクノロジーを用いたことで、AG+(銀イオン効果)による抗菌防臭機能に優れ、いつでも清潔に使える。

用途
ワイドサイズのキャンプ用ハイコット。
仕様
LANXESS社の抗菌処理技術Silvadur採用
セット内容
本体、収納袋
タイプ
ワイドサイズ・キャンプ用ハイコット
耐荷重(kg)
(約)150
長さL×幅W(cm)
生地:(約)190×64
主材質
アルミ、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横95×高さ17.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)190×74×46
総質量(kg)
(約)5.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする