丸洗いBIGシュラフ・2
体が大きい方でも窮屈さを感じず、快適に眠れる超ワイドサイズの寝袋。
幅はゆとりのある95cm、適合胸囲は約120cmまで対応しており、寝返りも楽にできる設計。
一般的な寝袋では圧迫感が気になるという方にもおすすめ。
対応温度は2℃までと、春や秋はもちろん少し肌寒い時期にも活躍します。
表地には撥水加工を施したモイスポリ、中綿には軽くてあたたかなダイナチューブファイバーを使用。
また、同じ寝袋を2つ用意すれば連結して2人用として使うことも可能。
収納袋が付属しており、コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。
汚れてしまっても洗濯機で丸洗いできるため、お手入れも簡単。
- 用途
- 胸囲120cmでもOK!大きな人でも余裕の超ワイド寝袋。
- 仕様
- 丸洗いOK
- セット内容
- 本体、収納袋
- 長さL×幅W(cm)
- (約)190×95
- 主材質
- [表面素材]モイスポリ[肌面素材]モイスポリ[中綿]ダイナチューブファイバー
- 適応胸囲(cm)
- (約)120まで
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径30×長さ49
- 適正温度(℃)
- 2まで
- 総質量(kg)
- (約)2
- 内容量
- 1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ

































