曜日別特売
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330

72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330
72602050 丸洗いBIGシュラフ・2 ロゴス 82364330

丸洗いBIGシュラフ・2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82364330
品番
72602050
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

体が大きい方でも窮屈さを感じず、快適に眠れる超ワイドサイズの寝袋。
幅はゆとりのある95cm、適合胸囲は約120cmまで対応しており、寝返りも楽にできる設計。
一般的な寝袋では圧迫感が気になるという方にもおすすめ。
対応温度は2℃までと、春や秋はもちろん少し肌寒い時期にも活躍します。
表地には撥水加工を施したモイスポリ、中綿には軽くてあたたかなダイナチューブファイバーを使用。
また、同じ寝袋を2つ用意すれば連結して2人用として使うことも可能。
収納袋が付属しており、コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。
汚れてしまっても洗濯機で丸洗いできるため、お手入れも簡単。

用途
胸囲120cmでもOK!大きな人でも余裕の超ワイド寝袋。
仕様
丸洗いOK
セット内容
本体、収納袋
長さL×幅W(cm)
(約)190×95
主材質
[表面素材]モイスポリ[肌面素材]モイスポリ[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)120まで
収納時寸法(cm)
(約)直径30×長さ49
適正温度(℃)
2まで
総質量(kg)
(約)2
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする