丸洗い寝袋・5

丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス丸洗い寝袋・5 - ロゴス

丸洗いOKでお手入れしやすいシュラフ。同じシュラフ同士で連結すればWサイズになるので、親子で添い寝できるのもポイント。
大型の洗濯機で丸洗いができます。
お手入れも簡単で、いつまでも清潔に保てます。

用途
[適正温度5℃まで]丸洗い&連結OK! LOGOS LAND柄シュラフ。
仕様
丸洗い・連結
セット内容
本体、収納袋
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ[肌面素材]モイスポリ[中綿]ダイナチューブファイバー
デザイン
LOGOS LANDをモチーフ
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径23.5×長さ39.5
適正温度(℃)
(約)5まで
総質量(kg)
(約)1.6
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236132072600009
¥7,100
¥7,810(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする